Kopijavimo freza (RD..12) 0°, neigiama 35/4 mm

Prekės Nr.: 212155 35/4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 35 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 4
    Koto tipas su sriegiu
    Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Bendras ilgis Lviso 42 mm
    Tvirtinimo sriegis M M16
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 58 mm
    Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 68 mm
    Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2,5 mm
    Nuožulos kampas αmax 2,41 laipsniai
    Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 19,94 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės RD..12T3
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Fiksavimo varžtų rinkinys 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212155 35/4
    EAN / GTIN 4045197192868
    Gamintojo numeris 212155 35/4

    Aprašymas

    Modelis:

    Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
    • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
    • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

    Dėmesio:

    Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija negalima naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    ap max = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį