RDHX 12T3 MOTN ST1400

Prekės Nr.: 212273 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,48 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 652 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 12T3 MOTN
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,22 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212273 ST1400
EAN / GTIN 4045197554338
Gamintojo numeris 212273 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
430
Plienas <750 N/mm²
P
330
Plienas <900 N/mm²
P
270
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
300
INOX >900 N/mm²
M
210
Ketus (G)
K
230
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį