Kopijavimo freza 7° teigiama 66/6 mm

Prekės Nr.: 212150 66/6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvalus
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 66 mm
    Pjovimo briaunų skaičius Z 6
    Koto tipas su kiauryme
    Freza, pritaikyta plokštelės formai apvalus
    frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
    Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
    Vidinis aušinimas taip
    įrankių keitimas PowerCard
    ⌀ D3 54 mm
    Bendras ilgis Lviso 50 mm
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
    Tinkamos keičiamos plokštelės RD..12T3
    Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219805 (15IP; 3,8 Nm)
    Fiksavimo varžtų rinkinys 219807 (15IP; 3,8 Nm)
    Reguliuojamas kampas κ 15−27 laipsniai
    Fz Helix 0,7
    Produkto rūšis Kopijavimo freza

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212150 66/6
    EAN / GTIN 4045197750433
    Gamintojo numeris 212150 66/6

    Aprašymas

    Modelis:

    Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
    • Žemas galinis ir radialinis mušimas.
    • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

    7° teigiamu kampu nustatytos keičiamos plokštelės sumažina vibravimą ir užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą.

    Dėmesio:

    Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija negalima naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

    Pastaba:

    GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
    ap max = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Atsarginės dalys

    Plokštelės

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį