RDHX 12T3 MOTN ST900

Prekės Nr.: 212272 ST900

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,24 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 562 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RDHX 12T3 MOTN
    Tipas ST900
    Kietlydinys HB7525
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,22 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212272 ST900
    EAN / GTIN 4045197554321
    Gamintojo numeris 212272 ST900

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    380
    Plienas <750 N/mm²
    P
    290
    Plienas <900 N/mm²
    P
    240
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    210
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    170
    INOX <900 N/mm²
    M
    240
    INOX >900 N/mm²
    M
    170
    Ketus (G)
    K
    200
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / apmax = 2,5 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį