Kopijavimo freza  0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/10mm

Prekės Nr.: 212145 125/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 113 mm
Bendras ilgis Lviso 63 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 238 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 248 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 2,5 mm
Nuožulos kampas αmax 0,44 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 109,94 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RD..12T3
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Fiksavimo varžtų rinkinys 219807 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−27 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212145 125/10
EAN / GTIN 4045197192837
Gamintojo numeris 212145 125/10

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamuoju dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Dėmesio:

Naudojant keičiamas pjovimo plokšteles su teigiama geometrija negalima naudoti apsauginių varžtų ir žiedų.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.
ap max = 2,5 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kopijavimo freza  0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/10mm

Kopijavimo freza  0°, neigiama, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 125/10mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
462,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
725,00 €
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 40 mm 40 mm
Reguliuojamas kampas κ 15−27 laipsniai 15−30 laipsniai
Vidinis aušinimas taip taip
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Pjovimo briaunos ⌀ DC 125 mm 125 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 238 mm 238 mm
Fz Helix 0,7 0,7

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį