{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 80 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 68 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 27 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 148 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 158 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 2,5 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 0,74 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 64,94 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219805 (15IP; 3,8 Nm) | |
Fiksavimo varžtų rinkinys | 219807 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−27 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212145 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197192813 | |
Gamintojo numeris | 212145 80/7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kopijavimo freza 0°, neigiama 80/7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
497,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
388,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
474,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas |
Bendras ilgis Lviso | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vidinis aušinimas | taip | taip | taip | taip |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RD..12T3 | XD.. 09T308 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
⌀ D3 | 68 mm | 64 mm | 68 mm | 68 mm |