Kopijavimo frezavimo galvutė 80/7 mm

Prekės Nr.: 212018 80/7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Freza, pritaikyta plokštelės formai: apvali
  • frezų naudojimas: Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: kintamas
  • įrankių keitimas: PowerCard
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 7
Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
Freza, pritaikyta plokštelės formai apvali
frezų naudojimas Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas kintamas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
⌀ D3 68 mm
Bendras ilgis Lviso 50 mm
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ 27 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin 148 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax 158 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap 4 mm
Nuožulos kampas αmax 0,74 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax 64,94 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės RPK.1204M0T
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Reguliuojamas kampas κ 15−30 laipsniai
Fz Helix 0,7
Produkto rūšis Kopijavimo freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212018 80/7
EAN / GTIN 4062406576677

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos kopijavimo ir plokštumų frezos. Indeksuotos apvalios keičiamos plokštelės užtikrina stabilias sąlygas ir apsaugo plokštelę nuo netyčinio pasisukimo naudojimo metu. Optimizuota forma tarp keičiamos plokštelės ir lizdo garantuoja aukščiausią proceso patikimumą.

Pastaba:

ap max = 6,0 mm.
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,8 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį