{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | |
Freza, pritaikyta plokštelės formai | apvali | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 51 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 114 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 124 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 4 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 47,94 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | RPK.1204M0T | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219878 3 (15IP; 3,8 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 15−30 laipsniai | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212018 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406576653 | |
Gamintojo numeris | 212018 63/6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kopijavimo frezavimo galvutė, su tvirtinimo kiauryme, ⌀ D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
408,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
371,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | 6 | 6 |
Bendras ilgis Lviso | 40 mm | 50 mm | 50 mm |
Koto tipas | su tvirtinimo kiauryme | su kiauryme | su tvirtinimo kiauryme |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ D3 | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza | Kopijavimo freza |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |