RPKW 1204MOT, HB7515, Tipas: ST1400

Prekės Nr.: 212054 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    11,64 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    9,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 513 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RPKW 1204MOT
Tipas ST1400
Kietlydinys HB7515
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,35 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212054 ST1400
EAN / GTIN 4062406390372
Gamintojo numeris 212054 ST1400

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
330
Plienas <900 N/mm²
P
260
Plienas <1100 N/mm²
P
230
Plienas <1400 N/mm²
P
180
Ketus (G)
K
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm ap.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį