RPKW 1204MOT HART

Prekės Nr.: 212058 HART

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,00 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    10,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas RPKW 1204MOT
    Tipas HART
    Kietlydinys HB7605
    Ašmenys HM
    Pastūma fz per dantį 0,15 mm
    Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 6
    Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 212058 HART
    EAN / GTIN 4062406390396
    Gamintojo numeris 212058 HART

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
    P
    160
    Plienas <50 HRC
    H
    110
    Plienas <55 HRC
    H
    90
    Plienas <60 HRC
    H
    65
    Plienas <65 HRC
    H
    50
    Ketus (G)
    K
    200
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.

    Pastaba:

    Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,3×D / ap = 1,2 mm.
    Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm ap.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Įrankių laikikliai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį