{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Q | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas; Nuožulnus frezavimas; Frezavimas įsigilinant | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmin | 52 mm | |
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo ⌀ Dmax | 62 mm | |
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas ap | 1 mm | |
Nuožulos kampas αmax | 1,97 laipsniai | |
Nuožulos ilgis L, skirtas αmax | 17,43 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | |
Reguliuojamas kampas κ | 16 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 212807 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939050 | |
Gamintojo numeris | 212807 32/3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q greitaeigė freza 32/3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
310,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
317,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Reguliuojamas kampas κ | 16 | 90 | 15 |
Bendras ilgis Lviso | 100 | 100 | 100 |
Tinkamos keičiamos plokštelės | XDM.090416 | POMX 0704.. | XOMU094812 |
Koto tipas | Weldon kotas | Weldon kotas | Weldon kotas |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 | 32 | 32 |
⌀ D3 | 20 | 17,6 | 22 |