{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 80 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 190 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 22 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 | |
Gamintojo numeris | 150395 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 80 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 80 | 80 | 80 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 190 | 190 | 200 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 | 60 |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 22 | 22 | 25 |