{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 106 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M12 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,8 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Gamintojo numeris | 150395 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
42,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
61,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
88,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
47,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morzės kūgis MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |