{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 37 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M20 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M20 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,8 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086952 | |
Gamintojo numeris | 150395 37 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 37mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
218 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
78,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
110,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |