{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,2 mm | |
Bendras ilgis L | 85 mm | |
Morzės kūgis MK | 1 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M8 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,14 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086877 | |
Gamintojo numeris | 150395 16,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 16,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
52,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm |
Bendras ilgis L | 85 mm | 85 mm |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Ašmenys | HSS | HSS |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,2 mm | 3,2 mm |
Morzės kūgis MK | 1 | 1 |