{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 40 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 10 mm | |
Bendras ilgis L | 140 mm | |
Morzės kūgis MK | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 10 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086969 | |
Gamintojo numeris | 150395 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 40 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
68,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
98,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 | 90 | 60 |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Kotas | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis | Morzės kūgis |
Morzės kūgis MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |