{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 20,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150395 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086884 | |
Gamintojo numeris | 150395 20,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kūginis gilintuvas 90° 20,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
41,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
60,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M10 | M10 |
Bendras ilgis L | 100 | 100 |
Pirminio gręžimo ⌀ | 3,5 | 3,5 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,5 | 3,5 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |