Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 25mm

Prekės Nr.: 150390 25
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 D
  • Kotas: Morzės kūgis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 D
Kotas Morzės kūgis
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,8 mm
Bendras ilgis L 106 mm
Morzės kūgis MK 2
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 M12
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,2 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Pirminio gręžimo ⌀ 3,8 mm
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150390 25
EAN / GTIN 4045197086754
Gamintojo numeris 150390 25
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai specialiai užgaląsti ir užkuprinti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo ⌀, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Pastaba:

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį