{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Morzės kūgis MK | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 14 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150390 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086839 | |
Gamintojo numeris | 150390 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90° 50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
122,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
85,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Danga | be dangos | be dangos | TiN | be dangos |
Bendras ilgis L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morzės kūgis MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 14 | 14 | 14 | 16 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |