{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 34 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,5 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M18 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M18 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,5 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150390 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086808 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 34 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
71,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
48,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 34 | 34 |
Danga | be dangos | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Norma | DIN 335 D | DIN 335 D |
Morzės kūgis MK | 2 | 2 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,5 | 4,5 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |