{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 80 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 190 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 22 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150390 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086853 | |
Gamintojo numeris | 150390 80 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis ⌀ Dc: 80mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
346,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
238,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
409,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Bendras ilgis L | 190 mm | 190 mm | 200 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 60 laipsniai |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS |
Morzės kūgis MK | 4 | 4 | 4 |