{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,25 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197083531 | |
Gamintojo numeris | 140400 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje
46,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
662 vnt. yra sandėlyje
23,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
44,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 398 vnt. yra sandėlyje
14,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
364 vnt. yra sandėlyje
32,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aukštis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |