{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M22 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 55 mm | |
Aukštis | 22 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406221768 | |
Gamintojo numeris | 140400 M22 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė M22
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
70,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
48,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 55 | 55 | 55 |
Sriegio tipas | M | M | M |
Sriegio dydis | M22 | M22 | M22 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |