{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M30 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 3,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 65 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197714817 | |
Gamintojo numeris | 140400 M30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
205,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 65 | 65 |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio dydis | M30 | M30 |
Aukštis | 25 | 25 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis |
Žingsnis | 3,5 | 3,5 |