{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M5 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,8 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 7 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197083500 | |
Gamintojo numeris | 140400 M5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė M5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
552 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
984 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio tipas | M | M | M | M-LH | M | M |
Sriegio dydis | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
Aukštis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |