{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M3,5 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 0,6 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197083487 | |
Gamintojo numeris | 140400 M3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegpjovė M3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
46,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
33,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
32,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M | M | M |
Sriegio dydis | M3,5 | M3,5 | M3,5 |
Aukštis | 5 | 5 | 5 |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS E |
Žingsnis | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |