{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M8 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,25 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406233372 | |
Gamintojo numeris | 140460 M8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sriegpjovė M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
452 vnt. yra sandėlyje
31,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
45,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M | M |
Aukštis | 9 | 9 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1,25 | 1,25 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |