Sriegpjovė M3

Prekės Nr.: 140460 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M3
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 0,5 mm
Išorinis ⌀ 20 mm
Aukštis 5 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 140460 M3
EAN / GTIN 4062406233310
Gamintojo numeris 140460 M3

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. ≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įazotintas paviršius; priekinis pjovimo kampas apie 15°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Sriegpjovė  M3

Sriegpjovė M3

reikia užklausti
Yra sandėlyje
279 vnt. yra sandėlyje
30,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
309 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
44,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
43,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
60,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
788 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
Profilio kampas 60 60 60 60 60 60
Sriegio dydis M3 M3 M3 M3 M3 M3
Aukštis 5 5 5 5 5 5
Pjovimo kryptis dešininis dešininis dešininis dešininis kairinė dešininis
Ašmenys HSS E HSS HSS HSS E HSS HSS
Tolerancijos klasė DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6e DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produkto rūšis Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį