Sriegpjovės laikiklis 20X5 mm

Prekės Nr.: 149310 20X5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 513 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    kai sriegpjovės⌀ 20 mm
    Aukštis 5 mm
    Norma EN 22568
    Bendras ilgis 175 mm
    Tvirtinimo varžtų kiekis 4
    Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 149310 20X5
    EAN / GTIN 4062406219734
    Gamintojo numeris 149310 20X5

    Aprašymas

    Modelis:

    Plienines rankenas galima nusukti. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. Iki dyd. 65×25 iš cinko slėginio lydinio, nuo dyd. 75×20 iš plieno.

    Paskirtis:

    Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį