Sriegpjovės laikiklis 25X9 mm

Prekės Nr.: 149310 25X9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 256 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegpjovės⌀ 25 mm
Aukštis 9 mm
Norma EN 22568
Bendras ilgis 210 mm
Tvirtinimo varžtų kiekis 5
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 149310 25X9
EAN / GTIN 4062406219758
Gamintojo numeris 149310 25X9

Aprašymas

Modelis:

Plienines rankenas galima nusukti. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. Iki dyd. 65×25 iš cinko slėginio lydinio, nuo dyd. 75×20 iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį