{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 7 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140400 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083517 | |
Gamintojo numeris | 140400 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
399 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 640 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
413 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M | M | M | M-LH | M | M |
Sriegio dydis | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Aukštis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |