{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M6 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 7 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140330 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406233198 | |
Gamintojo numeris | 140330 M6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė 6g M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 467 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
744 vnt. yra sandėlyje
21,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
40,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
466 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje
27,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sriegio dydis | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Aukštis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis |
Žingsnis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |