{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M16 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140330 M16 | |
EAN / GTIN | 4062406233242 | |
Gamintojo numeris | 140330 M16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė 6g M16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje
30,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje
96,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
123,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
69,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
66,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Aukštis | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |