{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140330 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406233266 | |
Gamintojo numeris | 140330 M20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė 6g M20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
37,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
50,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 | 45 |
Profilio kampas | 60 | 60 |
Sriegio tipas | M | M |
Sriegio dydis | M20 | M20 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS | HSS |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g |