{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M20 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6e | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 45 mm | |
Aukštis | 18 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140350 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406221720 | |
Gamintojo numeris | 140350 M20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė 6e M20
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
402,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
108,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
126,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
37,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
74,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Profilio kampas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Aukštis | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Žingsnis | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |