{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M7 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1 mm | |
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Aukštis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M7 | |
EAN / GTIN | 4045197083128 | |
Gamintojo numeris | 140300 M7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė 6g M7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
29,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
48,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
33,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M | M | M |
Sriegio dydis | M7 | M7 | M7 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS E |
Žingsnis | 1 | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |