{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M10 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 30 mm | |
Aukštis | 11 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197083159 | |
Gamintojo numeris | 140300 M10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė 6g, M: M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
559 vnt. yra sandėlyje
30,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
53,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
56,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
71,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 462 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje
38,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Profilio kampas | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai | 60 laipsniai |
Sriegio dydis | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Aukštis | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |