{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M27 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 3 mm | |
Išorinis ⌀ | 65 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M27 | |
EAN / GTIN | 4045197083234 | |
Gamintojo numeris | 140300 M27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė 6g, M: M27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
195,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
106,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio tipas | M | M | M-LH | M | M |
Sriegio dydis | M27 | M27 | M27 | M27 | M27 |
Aukštis | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |