{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M30 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 3,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 65 mm | |
Aukštis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Gamintojo numeris | 140300 M30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Sriegpjovė 6g M30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
171,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 65 | 65 |
Sriegio tipas | M | M |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS |
Žingsnis | 3,5 | 3,5 |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė |