Sriegpjovė 6g M22

Prekės Nr.: 140300 M22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M22
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma EN 22568
Tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pjovimo kryptis dešininis
Žingsnis 2,5 mm
Išorinis ⌀ 55 mm
Aukštis 22 mm
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 140300 M22
EAN / GTIN 4045197083210
Gamintojo numeris 140300 M22

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. ≥ M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 1 3/4 žingsnio įpjova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Sriegpjovė 6g M22

Sriegpjovė 6g M22

reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
157,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
136,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
Profilio kampas 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai 60 laipsniai
Sriegio tipas M M-LH M M
Pjovimo kryptis dešininis kairinė dešininis dešininis
Ašmenys HSS HSS HSS E HSS
Žingsnis 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Tolerancijos klasė DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g
Produkto rūšis Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė Sriegpjovė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį