{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M24 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 3 mm | |
Išorinis ⌀ | 55 mm | |
Aukštis | 22 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083227 | |
Gamintojo numeris | 140300 M24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sriegpjovė 6g M24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
72,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
185,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
52,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
112,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sriegio dydis | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Aukštis | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |