{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio dydis | M14 | |
Sriegio tipas | M | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | |
Pjovimo kryptis | dešininis | |
Žingsnis | 2 mm | |
Išorinis ⌀ | 38 mm | |
Aukštis | 14 mm | |
Produkto rūšis | Sriegpjovė |
Produkto numeris | 140300 M14 | |
EAN / GTIN | 4045197083173 | |
Gamintojo numeris | 140300 M14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sriegpjovė 6g, M: M14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
38,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
81,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
93,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
285,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
277 vnt. yra sandėlyje
22,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Sriegio tipas | M | M | M-LH | M | M | M |
Pjovimo kryptis | dešininis | dešininis | kairinė | dešininis | dešininis | dešininis |
Ašmenys | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Žingsnis | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerancijos klasė | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Produkto rūšis | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė | Sriegpjovė |