{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 46,8 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 61 mm | |
Bendras ilgis L | 103 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,22 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122776 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197827760 | |
Gamintojo numeris | 122776 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 9,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
118,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
139,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
123,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
102,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pusiau standartinis | taip | taip | taip | taip | taip |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | žalias | mėlyna | žalia | raudonas | rožinė |
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Koto ⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |