{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,03 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Bendras ilgis L | 62 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203056 5 | |
EAN / GTIN | 4045197713094 | |
Gamintojo numeris | 203056 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 324 vnt. yra sandėlyje
31,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje
44,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
61,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 45 laipsniai | 40 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,03 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Pjovimo technika | HPC | MTC | HPC | MTC | MTC |