{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 4,3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150184 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406524357 | |
Gamintojo numeris | 150184 4,3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 4,3 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
16,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
270 vnt. yra sandėlyje
29,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 4,3 | 4,3 |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia |
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | M2 |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 | 1,3 |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | nevienodas |