{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 10,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M5 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150184 10,4 | |
EAN / GTIN | 4062406524418 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 10,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
18,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
507 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 10,4 | 10,4 |
Danga | TiAlN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 50 | 50 |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 |
Koto tolerancija | h9 | h9 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,5 | 2,5 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,13 |