{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 67 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M12 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Serija | Pro Steel | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150184 25 | |
EAN / GTIN | 4062406524494 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° 25 mm
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
49,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje
83,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 25 | 25 |
Bendras ilgis L | 67 | 67 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 | Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9 |
Ašmenys | HSS | HSS |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 3,8 | 3,8 |
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas | nevienodas | nevienodas |