HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 203056 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 222 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,03
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 40 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,5 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,08 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 203056 10
EAN / GTIN 4045197713124
Gamintojo numeris 203056 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 0,7×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam radialiniam mušimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10mm

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 222 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
88,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
348 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
92,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
397 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
245 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
170 vnt. yra sandėlyje
69,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 203 vnt. yra sandėlyje
45,60 €
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 40 mm 38 mm 58 mm 30 mm 58 mm 32 mm 54 mm 30 mm 30 mm
Danga TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN TiSiN
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,25×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Sužeminto koto ⌀ D1 9,5 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,7 mm 9,5 mm 9,7 mm 9,7 mm
Vidinis aušinimas ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Koto ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas nevienodas

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį