{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
Nominalusis ⌀ DC | 13,1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 57,4 mm | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | |
Bendras ilgis L | 124 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,26 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122776 13,1 | |
EAN / GTIN | 4045197828064 | |
Gamintojo numeris | 122776 13,1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arbs coliai): 13,1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
152,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
214,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Modelis | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Bendras ilgis L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Smailas kampas | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 140 laipsniai | 135 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | m6 | h7 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |