{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Steel | |
⌀ ribos | 10,01 mm - 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Modelis | 6×D | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 140 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pusiau standartinis | taip | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | |
Bendras ilgis L | 118 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122776 10,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662127 | |
Gamintojo numeris | 122776 10,01-X |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 10,01-X
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
116,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
97,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
340,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
284,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
119,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
176,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
176,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
147,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar | taip, su 25 bar |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smailas kampas | 140 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HSC | HSC |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 | 71 | 71 | 71 | 55 |